Regulátor tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 2, G 1, 0, 5 – 16 bar

Artiklové číslo: 100648
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Pracovní tlak maximální 25 bar
Řada variobloc
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 125 mm
Celková šířka 134 mm
Celková výška 33 mm
Hodnota průtoku 8 000 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 16 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota minimální 0 °C
Provozní teplota maximální 80 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100648
EAN / GTIN 4047322212588
Číslo výrobce 100648
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 2, G 1, PE max. 25 bar, teplota média a okolí max. 80 °C, regulační rozsah 0, 5 – 16 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 125,0 mm
  • Š: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 8000 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 16 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C