Mlhová olejničkaový rozvaděč „variobloc“ s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 1/4

Artiklové číslo: 100703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Pracovní tlak maximální 16 bar
Řada variobloc
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 48 mm
Celková šířka 52 mm
Celková výška 171 mm
Hodnota průtoku 3 400 l/min
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu mlhová olejnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100703
EAN / GTIN 4047322169189
Číslo výrobce 100703
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mlžný olejový rozvaděč „variobloc“ s polykarbonátovou nádobou, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, teplota média max. 50 °C. Proporcionální olejový rozvaděč, možné plnění oleje pod tlakem. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 171,0 mm
  • C: 52,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 3400 l/min
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Maximální teplota okolí: 50 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "variobloc" Zobrazit všechny