Regulátor tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, 0, 5–16 bar

Artiklové číslo: 100639
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada variobloc
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka 48 mm
Celková šířka 26 mm
Celková výška 98 mm
Hodnota průtoku 3 200 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 16 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota maximální 80 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec
Materiál pouzdra Spékaná ocel
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100639
EAN / GTIN 4047322169363
Číslo výrobce 100639
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, teplota média a okolí max. 80 °C, regulační rozsah 0, 5 – 16 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 3/8
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 3200 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 16 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C