• Dňa 09.06.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Akumulátorová nitovačka na trhacie nity Birdie®, Typ: CAS

Č. pol.: 770501 CAS
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Zdvih stroja 25 mm
pre slepé nity všetkých materiálov do 5 mm
Sila sádzania 10000 N
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Hmotnosť vrátane batérie 1,3 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 770501 CAS
Kopírovať
EAN/GTIN 4007081111973
Kopírovať
Číslo výrobcu 1746720
Kopírovať
Výrobca SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Prevedenie:

Bezdrôtové zariadenie pre flexibilné použitie.

Výhoda:

Vysoká pracovná rýchlosť s vysokým výkonom, elektronické ovládanie zaisťuje vysokú úroveň funkčnej spoľahlivosti.
Malý, praktický a len 900 g bez akumulátora. Farebne označené náustky uľahčujú ich priradenie k použitému slepému nitu. Extrémne jednoduchá a rýchla výmena náustkov a údržba čeľustí skľučovadla bez náradia. Priehľadná zberná nádoba umožňuje konštantnú kontrolu množstva náplne zvyškových nitovacích tŕňov. Nová funkcia Click & Twist umožňuje rýchle a jednoduché vyprázdnenie nádoby.

Rozsah dodávky:

Obsahuje lítium-iónový posuvný akumulátor č. 770524 a nabíjačku č. 770528 veľ. CAS v L-BOXX. Náustky 17/24; 17/27; 17/29 a 17/32.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky