Akkumulátoros popszegecselő készülék Birdie®, Típus: CAS

Cikkszám: 770501 CAS
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Emelési magasság 25 mm
Max. popszegecselés minden anyagban 5 mm
Beütési erő 10000 N
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Súly akkumulátorral együtt 1,3 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Popszegecselő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 770501 CAS
Másolás
EAN / GTIN 4007081111973
Másolás
Gyártó száma 1746720
Másolás
Gyártó SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Kivitel:

Vezeték nélküli készülék a rugalmas használat érdekében.

Előny:

Nagy műveleti sebesség nagy teljesítmény mellett, az elektronikus vezérlés magas működési biztonságot garantál.
Kicsi, kézreálló és csak 900 g akku nélkül. A színjelöléses szegecselő fejek megkönnyítik a hozzárendelést a használt popszegecsekhez. A szegecselő fejek rendkívül egyszerűen és gyorsan cserélhetőek és a tokmánypofák szerszám nélkül karbantarthatóak. Az átlátszó gyűjtőedény lehetővé teszi a maradék szegecstüske töltöttségi szintjének állandó ellenőrzését. Az új Click & Twist funkcióval a tartály gyorsan és egyszerűen üríthető.

Tartalom:

A 770524 sz. feltolható Li-Ion akkumulátorral és a 770528 sz. CAS méretű töltőkészülékkel L-BOXX-ban. 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 und 17 / 32 szegecselő fejek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek