{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Hod uređaja | 25 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 5 mm | |
Sila postavljanja | 10000 N | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Težina uključujući bateriju | 1,3 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla |
770501 CAS
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4007081111973
Kopija |
|
Broj proizvođača |
1746720
Kopija |
|
Manufacturer | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |