{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
| Slag | 25 mm | |
| Voor blindklinknagels van alle materialen tot | 5 mm | |
| Kracht | 10000 N | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 2 Ah | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Gewicht inclusief accu | 1,3 kg | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Blindklinkapparaat |
| Artikelnummer | 770501 CAS | |
| EAN/GTIN | 4007081111973 | |
| Nummer fabrikant | 1746720 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |