Akumulátorové zařízení pro nýtování naslepo Birdie®, Typ: CAS

Artiklové číslo: 770501 CAS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Řada Birdie®
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Šedá; Černá; Bílá
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 5 mm
Nastavení síly max. 10 000 N
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály
Nastavení síly nastavitelné ne
Zdvih přístroje 25 mm
Hmotnost celkem 1,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770501 CAS
EAN / GTIN 4007081111973
Číslo výrobce 1746720
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Bezdrátový přístroj pro flexibilní použití.

Výhoda:

Vysoká pracovní rychlost při stejně velkém výkonu, díky elektronickému řízení je zajištěna vysoká funkční spolehlivost.
Malý, praktický a pouze 900 g bez akumulátoru. Barevné špičky usnadňují jejich přiřazení k použitému slepému nýtu. Extrémně snadná a rychlá výměna špiček a údržba čelistí do sklíčidla bez použití nářadí. Transparentní sběrná nádoba umožňuje neustálou kontrolu zbytkového množství náplně nýtovacího trnu. S novou funkcí Click & Twist lze nádobu rychle a snadno vyprázdnit.

Rozsah dodávky:

Včetně násuvného Li-Ion akumulátoru č. 770524 a nabíječky č. 770528 vel. CAS v L-BOXXu. Špičky 17 / 24, 17 / 27, 17 / 29 a 17 / 32.