Dispozitiv cu acumulator, pentru nituri cu cap îngropat Birdie®, Tip: CAS

Cod articol.: 770501 CAS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Serie Birdie®
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; gri; negru; alb
Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat 5 mm
Forța de setare max. 10.000 N
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru material nit orb Toate materialele de prelucrat
Forța de setare reglabilă nu
Cursa dispozitivului 25 mm
Greutate totală 1,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 770501 CAS
EAN / GTIN 4007081111973
Număr producător 1746720
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

Viteză de lucru ridicată şi puterea mare a motorului; comanda electronică garantează o siguranţă de funcţionare ridicată.
Mic, ușor de manipulat și doar 900 g, fără acumulator. Duzele codificate color facilitează identificarea nitului orb utilizat. Duz cu schimbarea extrem de ușoară și rapidă și falcă de mandrină cu întreținere fără unelte. Recipientul de colectare transparent permite un control constant al cantității reziduale de umplere a mandrinei. Noua funcție Click & Twist facilitează golirea rapidă și ușoară a recipientului.

Livrare:

Inclusiv acumulator glisant Li-Ion Cod 770524 şi încărcător Cod 770528 Ref. CAS în L-BOXX. Duze 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 şi 17 / 32.