{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Softcut® | |
| Premer rezila Dc | 40 mm | |
| Premer vstavne luknje D3 | 16 mm | |
| Skupna dolžina L | 40 mm | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Nastavljiv kot | 90 stopinj | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | MTC | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | nastavek za rezalno ploščo | |
| Izvedba vpenjala | metrično z odprtino za hladilno mazalno sredstvo | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 16 mm | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Premer telesa D2 | 28,8 mm | |
| Kot odrezka zadaj | 12 stopinj | |
| Potopni kot maks. | 1,8 stopinj | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S – privit skozi izvrtino (s pogrezno izvrtino) | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); navpično rezkanje (potopno rezkanje) (FSE) | |
| Vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Primerna obračalna rezalna ploščica | AO.T1104 |
| Številka izdelka | 215411 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4069515038874 | |
| Številka proizvajalca | 215411 40/4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |