Softcut®90° -kulmajyrsin reiällä, kääntöterille AO.., MTC

Tuote nro.: 215411 40/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän halkaisija Dc 40 mm
Kiinnitysreiän halkaisija D3 16 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Toiminnassa olevien terien lukumäärä (kehän puoli) Z 4
Asetuskulma 90 astetta
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Lastuamisneste kyllä
Valmistajamerkintä Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Rungon halkaisija D2 28,8 mm
Aksiaalinen rintakulma 12 astetta
Työstömenetelmä kulmajyrsintä (FEC); pyöröjyrsintä (FZI); upotusjyrsintä (FSE)
Tuotetyyppi kulmajyrsin
Sopiva kääntöterä AO.T1104

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215411 40/4
EAN / GTIN 4069515038874
Valmistajan numero 215411 40/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joilla on pieni käyttöteho.

Käyttö:

Kulmien jyrsintään suurilla syvyyksillä, jopa umpimateriaaleihin. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 1,5 terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin