{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | PrecisionBits | |
| Primerno za strojno uporabo | Da | |
| Dolžina rezila | 50 mm | |
| Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke | E6,3 | |
| Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® | 5IP | |
| Vrsta izdelka | nastavki/rezila | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Skupna dolžina | 50 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Pogon | za notranje vijake TORX-PLUS® | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 674252 5IP | |
| EAN/GTIN | 7610733245178 | |
| Številka proizvajalca | E6.401/5 |