{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Softcut® | |
| ⌀ rezila DC | 50 mm | |
| Število rezil Z | 6 | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | MTC | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
| ⌀ D3 | 38,8 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 88,8 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 97,3 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3 mm | |
| Kot rampe αmaks | 1,2 stopinj | |
| Dolžina rampe L za αmaks | 14,3 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AO.T1104 | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Rezkalna glava za kotno rezkanje |
| Številka izdelka | 215411 50/6 | |
| EAN/GTIN | 4069515038911 | |
| Številka proizvajalca | 215411 50/6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |