Rezalna obračalna ploščica APMT 060204 ER, za rezkarje Softcut®, HB7520

Št. art.: 215656 ST1400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,52 € / 1 kos
  • od 10 kos
    12,10 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
317 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Softcut®
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca APMT 060204 ER
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Osnovna oblika petkotno
Širina rezalne plošče 4,1 mm
Debelina rezalne ploščice 2,38 mm
Dolžina rezalne plošče 6,8 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 6,8 mm
Višina rezalnega roba 2,52 mm
Radij kota 0,4 mm
Dolžina kotnega posnetja 0,6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Kotnik 82 stopinj
Cepilni kot 0 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 11 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Rezalni pogoji prekinjeno
Dolžina rezil, omejena 0 mm
Koda ISO APMT 060204 ER
Izvedba lomilca odrezkov UM
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Skupina uporabe orodij HOG
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7520
Prevleka PVD
Zvrst HB7520
Debelina rezalne plošče 2,38 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča AP0602043R
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 AP0602043R
Opis rezalne plošče APMT 060204 ER
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 2 kos
Smer uporabe desno
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M); siva litina (K)
Tolerančni razred M
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Rezalni pogoji prekinjeno
Število možnosti uporab 2 kos
Masa 1 g
Vsebina 1 kos
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215656 ST1400
EAN/GTIN 4045197601469
Številka proizvajalca 215656 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse