{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Softcut® | |
| Średnica skrawania Dc | 40 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica korpusu D2 | 28,8 mm | |
| Tylny kat natarcia | 12 stopni | |
| Maks. kąt zanurzania | 1,8 stopni | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Rodzaj produktu | Frez kątowy | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | AO.T1104 |
| Numer artykułu | 215411 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515038874 | |
| Numer producenta | 215411 40/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |