Kotni rezkar Softcut® z izvrtino, za rezalne obračalne ploščice AO..

Št. art.: 215411 63/9
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 9
Oblika držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
⌀ D3 51,7 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 114,7 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 123,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2,8 mm
Kot rampe αmaks 0,8 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 21,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AO.T1104
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215411 63/9
EAN/GTIN 4069515038959
Številka proizvajalca 215411 63/9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. S specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih in odpornih na kisline.

Opomba:

Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 1,5 z rezilom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse