Softcut®90° sarokmaró furattal, AO.. váltólapkákhoz, MTC

Cikkszám: 215411 40/4
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Élátmérő Dc 40 mm
Befogó furat átmérője D3 16 mm
Teljes hossz L 40 mm
Működő élek száma (palástfelületen) Z 4
Élelhelyezési szög 90 fok
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Hűtő-kenőanyag igen
Gyártó jelölése Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Test átmérője D2 28,8 mm
Hátsó homlokszög 12 fok
Megmunkálási eljárás cirkuláris marás (körmarás) (FZI); sarokmarás (FEC); süllyesztő marás (bemerüléses marás) (FSE)
Termék fajtája sarokmaró
Hozzávaló váltólapka AO.T1104

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215411 40/4
EAN / GTIN 4069515038874
Gyártó száma 215411 40/4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,5 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz