Kotni rezkar Softcut® z izvrtino, za rezalne obračalne ploščice AO..

Št. art.: 215411 40/6
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 6
Oblika držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
⌀ D3 28,8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 68,8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 77,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,4 mm
Kot rampe αmaks 1,8 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 9,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AO.T1104
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215411 40/6
EAN/GTIN 4069515038898
Številka proizvajalca 215411 40/6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. S specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih in odpornih na kisline.

Opomba:

Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 1,5 z rezilom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse