• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise à dresser Softcut® avec alésage, pour plaquettes AO..

Réf.: 215411 40/4
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage; Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage; Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
⌀ D3 28,8 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 68,8 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 77,3 mm
Perçage par interpolation ap 3,4 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,8 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 9,5 mm
Plaquette adaptée AO.T1104
Jeu de vis pour plaquettes 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Type de produit Fraises à dresser

Identification et classification

Référence article 215411 40/4
EAN / GTIN 4069515038874
Réf. fabricant 215411 40/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Avec géométrie permettant une réduction de l’effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,5 avec l’embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout