{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Softcut® | |
| Skærdiameter Dc | 40 mm | |
| Monteringshulsdiameter D3 | 16 mm | |
| Samlet længde L | 40 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Indstillingsvinkel | 90 grader | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | holder til fræserdorn | |
| Holderdesign | metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel | |
| Holderstørrelse, metrisk | 16 mm | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Legemsdiameter D2 | 28,8 mm | |
| Hældningsvinkel | 12 grader | |
| Nedsænkningsvinkel, maks. | 1,8 grader | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Monteringstype, skæreplade | S – skruet fast gennem boringen (med forsænkningsboring) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | cirkulær fræsning (FZI); forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); hjørnefræsning (FEC) | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Passende vendeskærsplatter | AO.T1104 |
| Artikelnummer | 215411 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4069515038874 | |
| Producentnummer | 215411 40/4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |