Rohová fréza Softcut® 90°s otvorom, pre otočné rezné platničky AO.., MTC

Č. pol.: 215411 40/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Priemer rezných hrán Dc 40 mm
Priemer upínacieho otvoru D3 16 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Počet účinných rezných hrán (obvodových) Z 4
Uhol nastavenia 90 Stupeň
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Priemer telesa D2 28,8 mm
Reliéfny uhol 12 Stupeň
Proces spracovania cirkulárne frézovanie (frézovanie valcových plôch) (FZI); rohové frézovanie (FEC); zápustné frézovanie (zanorovacie frézovanie) (FSE)
Druh produktu rohová fréza
Vhodná otočná rezná platnička AO.T1104

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215411 40/4
EAN/GTIN 4069515038874
Číslo výrobcu 215411 40/4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. S geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane ušľachtilých ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,5 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Softcut®" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka