Rohová fréza Softcut®90° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AO.., MTC

Artiklové číslo: 215411 40/4
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
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
Průměr břitu Dc 40 mm
Průměr otvoru upínače D3 16 mm
Celková délka L 40 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel nastavení 90 stupně
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 16 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr těla D2 28,8 mm
Zadní úhel podbroušení 12 stupně
Úhel zanoření max. 1,8 stupně
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička AO.T1104

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215411 40/4
EAN / GTIN 4069515038874
Číslo výrobce 215411 40/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. S geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování ve velkých hloubkách, i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,5 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.