Softcut®90° kampinė freza su kiauryme, keičiamosioms pjovimo plokštelėms AO., MTC

Prekės Nr.: 215411 40/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 16 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Pagrindo skersmuo D2 28,8 mm
Atbulinės eigos kampas 12 laipsniai
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); frezavimas panardinant (FSE); kampų frezavimas (FEC)
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
tinkamos keičiamosios plokštelės AO.T1104

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215411 40/4
EAN / GTIN 4069515038874
Gamintojo numeris 215411 40/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai apdirbimo sąlygos netolygios, arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Kampų frezavimui, taip pat ir vientisuose ruošiniuose. Tinka apdirbti daugumai plieno rūšių, taip pat ir nerūdijančiajam bei rūgštims atspariam plienui.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 1,5 su geležte Nr. 674252 dyd. 8IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Softcut®" Peržiūrėti viską