Softcut® 90° hoekfrees met boring, voor wisselplaten AO.., MTC

Artikelnummer: 215411 40/4
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkantdiameter Dc 40 mm
Opnameboringsdiameter D3 16 mm
Totale lengte L 40 mm
Aantal effectieve snijkanten (omtrek) Z 4
Instelhoek 90 graden
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype freesdoornopname
Opname-uitvoering metrisch met koelsmeermiddeldoorvoer
Opnamegrootte, metrisch 16 mm
Opnametype boring (binnenopname)
Diameter lichaam D2 28,8 mm
Vrijloophoek 12 graden
Insteekhoek max. 1,8 graden
Koelsmeermiddel ja
Bevestigingstype snijplaat S - door boring geschroefd (met verzonken boring)
Aansluiting scheidingspunt 1
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking circulair frezen (rondfrezen) (FZI); hoekfrezen (FEC); verzinkfrezen (duikfrezen) (FSE)
Producttype hoekfrees
Geschikte wisselplaat AO.T1104

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215411 40/4
EAN/GTIN 4069515038874
Nummer fabrikant 215411 40/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.

Toepassing:

Voor hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief materiaal. Universeel voor alle stalen materialen en voor roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 1,5 met steel nr. 674252 gr. 8IP gebruiken.