{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Serie | Softcut® | |
| Skärdiameter Dc | 40 mm | |
| Diameter fästhål D3 | 16 mm | |
| Total längd L | 40 mm | |
| Antal verksamma skär (heltäckande) Z | 4 | |
| Ställvinkel | 90 grader | |
| Invändig kylning | ja | |
| Bearbetningsstrategi | MTC | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | fräsdornfäste | |
| Fästets utformning | metrisk med kylsmörjmedel-genomföring | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 16 mm | |
| Typ av fäste | hål (invändig fastsättning) | |
| Stommens diameter D2 | 28,8 mm | |
| Återspännvinkel | 12 grader | |
| Nedsänkningsvinkel max. | 1,8 grader | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Monteringssätt, vändskär | S – fastskruvad genom hål (med försänkt hål) | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Bearbetningsförfarande | cirkulärfräsning (rundfräsning) (FZI); hörnfräsning (FEC); sänkfräsning (dykfräsning) (FSE) | |
| Produktslag | hörnfräsar | |
| Passande vändskär | AO.T1104 |
| Artikkelkode | 215411 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515038874 | |
| Manufacturer number | 215411 40/4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |