{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Softcut® | |
| Diámetro del filo Dc | 40 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 16 mm | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción para mandril de fresado | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 28,8 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 12 grados | |
| Ángulo de inmersión máx. | 1,8 grados | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S - atornillado a través de la perforación (con avellanado) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE) | |
| Tipo de producto | Fresa angular | |
| Plaquita de corte adecuada | AO.T1104 |
| Número de artículo | 215411 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515038874 | |
| Número del fabricante | 215411 40/4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |