Freză unghiulară Softcut®90°, cu alezaj, pentru plăcuțe amovibile AO.., MTC

Cod articol.: 215411 40/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / numărul de tăișuri Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Diametru tăiş Dc 40 mm
Diametru gaură de montare D3 16 mm
Lungimea totală L 40 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de reglare 90 grad
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Diametru corp D2 28,8 mm
Unghi de așchiere spate 12 grad
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)
Tip produs Freză monobloc
Plăcuţă amovibilă compatibilă AO.T1104

Identificare și clasificare

Cod articol 215411 40/4
EAN / GTIN 4069515038874
Număr producător 215411 40/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. Cu geometrie redusă a forței de tăiere pentru utilizarea MTC în condiții instabile sau pentru fusuri cu putere de acționare redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea unghiulară la adâncimi mari, chiar și în solid. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile și rezistente la acid.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,5 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Softcut®" Vedeţi-le pe toate