{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Softcut® | |
| Diâmetro de corte Dc | 40 mm | |
| Diâmetro do furo de alojamento D3 | 16 mm | |
| Comprimento total L | 40 mm | |
| Número de lâminas ativas (no perímetro) Z | 4 | |
| Ângulo de ajuste | 90 grau | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Estratégia de maquinagem | MTC | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC | |
| Diâmetro do corpo D2 | 28,8 mm | |
| Ângulo de inclinação para trás | 12 grau | |
| Método de usinagem | fresagem circular (FZI); fresagem de canto (FEC); fresagem de imersão (FSE) | |
| Tipo de produto | fresa de canto | |
| Pastilha de corte reversível adequada | AO.T1104 |
| Número do artigo | 215411 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4069515038874 | |
| Número do fabricante | 215411 40/4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |