{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Serija | Softcut® | |
| Promjer oštrica Dc | 40 mm | |
| Promjer rupe za pričvršćivanje D3 | 16 mm | |
| Ukupna duljina L | 40 mm | |
| Broj aktivnih oštrica (obodno) Z | 4 | |
| Podesni kut | 90 stupanj | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Strategija rezanja | MTC | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Oznaka proizvođača | Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC | |
| Promjer tijela D2 | 28,8 mm | |
| Stražnji kut struganja | 12 stupanj | |
| Postupak obrade | kružno glodanje (okruglo glodanje) (FZI); kutno glodanje (FEC); upuštanje (glodanje uranjanjem) (FSE) | |
| Vrsta proizvoda | kutna glodača glava | |
| Odgovarajuća izmjenjiva rezna pločica | AO.T1104 |
| Broj artikla | 215411 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515038874 | |
| Broj proizvođača | 215411 40/4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |