X80 Power Clean™ večnamenski čistilni robčki Velika rola v vložku, Tip: W

Št. art.: 089294 W
Kopiraj
Nov izdelek
Cena na 1 kos (0,34 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Naknadna dobava

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8252
Za čiščenje Da
Število krp 180
Število slojev 1
Širina 310 mm
Dolžina 310 mm
Barva bela
vlažno Ne
Za držalo/podajalnik 089265, 089266, 089267
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089294 W
Kopiraj
EAN/GTIN 5033848044771
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Opis:

  • Vsaka 2-v-1 škatla čistilnih krp WypAll® X80 Power CLEAN™ za zahtevno umazanijo vsebuje 1 zvitek za centralno odvzemanje in 180 belih čistilnih krp.
  • Posebej zasnovane za odstranjevanje kovinskih odrezkov in umazanije z grobih površin, kot so stroji, orodja in rezervni deli, ter omogočajo do 20-kratno ponovno uporabo.
  • WypAll® 2-in-1 srednje veliki čistilni sistem ponuja centralno in stransko dozirno rešitev za ploščate robčke, tako da so na voljo, ko je to potrebno. Prav tako je združljiv z industrijskim dozirnikom a stojalu Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Lahka, ergonomska in prenosna kartonska zasnova, vodoodbojna za zaščito pred vodo, olji in mastjo.
  • Trajnostno naravnana zasnova omogoča do 15 % zmanjšanje porabe zaradi optimizirane narave robčkov in dozirnikov. To varuje okolje in zmanjšuje stroške uporabe.

Obseg dobave:

1 zvitek × 180 belih čistilnih krp.