• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panni per la pulizia multifunzione X80 Power Clean™ Rotoli grandi in scatola, Modello: W

Codice art.: 089294 W
Sconto
58,22 €
Prezzo per 1 Articolo (0,29 € / 1 Abrisse)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8252
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 180
Strati 1
Larghezza 310 mm
Lunghezza 310 mm
Colore bianco
Umido no
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089294 W
EAN / GTIN 5033848044771
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ogni confezione 2 in 1 di panni per la pulizia WypAll® X80 Power Clean™ per mansioni di pulizia di notevole entità contiene 1 rotolo con erogazione centrale e 180 panni per la pulizia bianchi.
  • Realizzati appositamente per rimuovere trucioli di metallo e sporco da superfici ruvide come macchine, utensili e parti di ricambio e riutilizzabili fino a 20 volte.
  • Il sistema di pulizia a rullo midi 2 in 1 WypAll® offre una soluzione con distributore sia centrale che laterale per panni piatti in modo da renderli immediatamente disponibili in caso di necessità. È inoltre compatibile con il distributore verticale industriale di panni Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Struttura in cartone leggera, ergonomica e portatile, idrorepellente per proteggere da acqua, olio e grasso.
  • La struttura concepita in modo sostenibile consente una riduzione del consumo fino al 15% grazie alle caratteristiche ottimizzate dei panni e dei distributori. In questo modo si protegge l’ambiente e si riducono i costi di utilizzo.

Fornitura:

1 rotolo × 180 panni per la pulizia, bianco.

Download & documenti

Prodotti correlati