Uniwersalne ściereczki do czyszczenia X80 Power Clean™ Duża rolka w pudełku, typ: W

Nr art.: 089294 W
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka (PLN 1,70 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria WypAll X80 Power Clean
Oznaczenie producenta 8252
Opakowanie karton
Kolor białe
Liczba warstw 1
Do uchwytów/dozowników brak
Liczba 1
Odcinki 180
Rodzaj produktu Ściereczka
Długość 310 mm
Szerokość 310 mm
Materiał włóknina
Właściwości możliwość wielokrotnego zastosowania
Możliwość użycia do Brud; Ciężkie zabrudzenia; Czyszczenie; Oleje
Zakres zastosowania Chropowate powierzchnie
Kształt opakowania rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089294 W
EAN / GTIN 5033848044771
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Pudełko umożliwiające wydawanie pojedynczych chusteczek. Przenośne, higieniczne i doskonałe do małych obszarów roboczych.

Opis:

  • Każdy pojemnik 2-w-1 ze ściereczkami do czyszczenia WypAll® X80 Power Clean™ do ciężkich prac związanych z czyszczeniem zawiera 1 rolkę z podajnikiem centralnym oraz 180 ściereczek do czyszczenia w kolorze białym.
  • Zaprojektowano je specjalnie do usuwania metalowych wiórów i brudu z nierównych powierzchni, takich jak maszyny, narzędzia i części zamienne; możliwość wielokrotnego użytku nawet 20 razy.
  • System czyszczący w rolkach midi 2-w-1 WypAll® umożliwia zarówno centralne, jak i boczne dozowanie płaskich chusteczek, dzięki czemu są one natychmiast dostępne w razie potrzeby. Ponadto system ten jest kompatybilny z dozownikiem stojącym do ściereczek przemysłowych Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Lekki, ergonomiczny i przenośny karton wodoodporny w celu ochrony przed wodą, olejem i smarem.
  • Konstrukcja uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju umożliwia zmniejszenie zużycia nawet o 15% dzięki zoptymalizowanym właściwościom chusteczek i dozowników. Dzięki temu chronione jest środowisko i obniżane są koszty użytkowania.

W dostawie:

1 rolka × 180 ściereczek do czyszczenia w kolorze białym.