X80 Power Clean™ Multi-Task tisztítókendők Nagy tekercs dobozban, Típus: W

Cikkszám: 089294 W
Kedvezmény
61,26 €
Ár / 1 Darab (0,29 € / 1 Abrisse)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8252
Tisztításhoz alkalmas igen
Kendők száma 180
Rétegek 1
Szélesség 310 mm
Hossz 310 mm
Festék fehér
nedves nem
Hozzávaló tartó/adagoló 089265, 089266, 089267
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089294 W
EAN / GTIN 5033848044771
Gyártó/felelős személy Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Leírás

Leírás:

  • Minden WypAll® X80 Power Clean™ 2-in-1 doboz nehéz tisztításai feladatokhoz való törlőkendő 1 db központi kiadású tekercset és 180 db fehér törlőkendőt tartalmaz.
  • Kifejezetten a durva felületekről, például gépekről, szerszámokról és alkatrészekről származó fémforgácsok és szennyeződések eltávolítására készült és akár 20 alkalommal is felhasználható.
  • A WypAll® 2-in-1 midi tekercses tisztító rendszer központi és oldalsó adagolási megoldást kínál a törlőkendők számára, így azok szükség esetén azonnal elérhetők. Kompatibilis a Kimberly-Clark Professional™ ipari álló kendőadagolóval (6154) is.
  • Könnyű, ergonomikus és hordozható kartonpapír kialakítás, vízlepergető a víz, az olaj és a zsír elleni védelem érdekében.
  • A fenntarthatóságra irányuló kialakítás lehetővé teszi a fogyasztás akár 15%-os csökkentését a törlőkendők és adagolók optimalizált jellegének köszönhetően. Kíméli a környezetet és csökkenti a használati költségeket.

Tartalom:

1 tekercs × 180 fehér tisztítókendő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek