X80 Power Clean™ Multi-Task Reinigungstücher Großrolle in Box, Typ: W

Artikel-Nr.: 089294 W
Neuheit
Preis pro 1 Stück (0,35 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie WypAll X80 Power Clean
Herstellerbezeichnung 8252
Verpackung Karton
Farbe weiß
Lagen 1
passend für Halter/Spender keinen
Anzahl 1
Abrisse 180
Produktart Tuch
Länge 310 mm
Breite 310 mm
Material Vlies
Eigenschaften wiederverwendbar
geeignet für Reinigungsarbeiten; Schmutz; Starke Verschmutzungen; Öle
Einsatzbereich Raue Oberflächen
Verpackungsform Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089294 W
EAN / GTIN 5033848044771
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Zupfbox mit Einzeltuchausgabe. Tragbar, hygienisch und ideal für kleine Arbeitsbereiche.

Beschreibung:

  • Jede 2-in-1-Box WypAll® X80 Power Clean™ Reinigungstücher für schwere Reinigungsaufgaben enthält 1 Rolle mit Zentralentnahme und 180 weißen Reinigungstüchern.
  • Speziell gefertigt, um Metallspäne und Schmutz von rauen Oberflächen wie Maschinen, Werkzeugen und Ersatzteilen zu entfernen, und bis zu 20-mal wiederverwendbar.
  • Das WypAll® 2-in-1 Midi-Rollenreinigungssystem bietet sowohl eine zentrale als auch eine seitliche Spenderlösung flacher Tücher, sodass sie bei Bedarf jederzeit sofort zur Verfügung stehen. Es ist außerdem kompatibel mit dem Kimberly-Clark Professional™ Industrie-Standtuchspender (6154).
  • Leichtes, ergonomisches und tragbares Kartondesign, wasserabweisend zum Schutz vor Wasser, Öl und Fett.
  • Das nachhaltigkeitsorientierte Design ermöglicht eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 15 % dank optimierter Beschaffenheit der Tücher und Spender. Dies schont die Umwelt und senkt die Nutzungskosten.

Lieferumfang:

1 Rolle × 180 weiße Reinungstücher.