Toallitas de limpieza X80 Power Clean™ Multi-Task Gran rollo en caja, Tipo: W

Número de artículo: 089294 W
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (0,39 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 8252
Apto para limpieza
Servicios 180
Capas 1
Anchura 310 mm
Longitud 310 mm
Color blanco
húmedo no
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 089294 W
EAN / GTIN 5033848044771
Fabricante/responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descripción

Ejecución:

Caja dispensadora con salida de pañuelos individuales. Portátil, higiénica e ideal para espacios de trabajo reducidos.

Descripción:

  • Cada caja 2 en 1 de toallitas de limpieza para tareas de limpieza difíciles WypAll® X80 Power Clean™ contiene 1 rollo con extracción central y 180 toallitas de limpieza blancas.
  • Especialmente fabricadas para eliminar virutas de metal y suciedad de superficies rugosas como máquinas, herramientas y piezas de repuesto, y reutilizables hasta 20 veces.
  • El sistema de limpieza de rollos WypAll® 2-in-1 Midi ofrece una solución de dosificación central y lateral de toallitas planas, de modo que están disponibles en cualquier momento cuando se necesitan. También es compatible con el dispensador de toallitas de soporte industrial Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Diseño de cartón ligero, ergonómico y portátil, repelente al agua para proteger contra el agua, el aceite y la grasa.
  • El diseño orientado a la sostenibilidad permite una reducción del consumo hasta en un 15 % gracias a la naturaleza optimizada de las toallitas y dispensadores. Esto protege el medio ambiente y reduce los costes de uso.

Volumen de suministro:

1 rollo × 180 toallitas blancas.

Descargas y documentos

Productos adecuados