{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | WypAll X80 Power Clean | |
| Označení výrobce | 8252 | |
| Obal | Karton | |
| Barva | bílá | |
| Polohy | 1 | |
| Vhodné pro držák/dávkovač | vůbec | |
| Počet | 1 | |
| Náčrtky | 180 | |
| Druh produktu | utěrky a ubrousky | |
| Délka | 310 mm | |
| Šířka | 310 mm | |
| Materiál | Rouno | |
| Vlastnosti | opakované použitelný | |
| Vhodné pro | Oleje; Silné znečištění; Čištění; Špína | |
| Rozsah použití | Hrubý povrch | |
| Tvar obalu | Role |
| Katalogové číslo | 089294 W | |
| EAN / GTIN | 5033848044771 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |