• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

X80 Power Clean™ Multi-Task rengöringsdukar Stor rulle i box, Typ: W

Art-nr.: 089294 W
Ny produkt
Pris per 1 st. (SEK 4,19 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8252
Lämplig för rengöring Ja
Rivlängd 180
Lager 1
Bredd 310 mm
Längd 310 mm
Färg vit
fuktig Nej
Passar till hållare/dispenser 089265, 089266, 089267
Produktslag Papperstorkdukar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 089294 W
EAN/GTIN 5033848044771
Tillverkare/ansvarig person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Benämning

Beskrivning:

  • Varje 2-in-1-box WypAll® X80 Power Clean™-rengöringsduk för tung användning innehåller 1 rulle med mittdispenser och 180 vita rengöringsdukar.
  • Specialutformade för borttagning av metallspån och smuts från grova ytor som maskiner, verktyg och reservdelar och återanvändbara upp till 20 gånger.
  • WypAll® 2-in-1 Midi-rullrengöringssystem erbjuder både en mittdispenser och en dispenseringslösning på sidan för platta dukar, så att de är lättillgängliga vid behov. Den är även kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ fristående dispenser för industrianvändning (6154).
  • Lätt, ergonomisk och bärbar kartongdesign, vattenavvisande för skydd mot vatten, olja och fett.
  • Den hållbarhetsorienterade designen möjliggör en minskning av förbrukningen med upp till 15 % tack vare det optimerade kvaliteten av dukarna och dispensern. Detta skyddar miljön och minskar användningskostnaderna.

Leveransinnehåll:

1 rulle × 180 vita rengöringdukar.