X80 Power Clean™ Multi-Task-rengøringsklude Stor rulle i boks, Type: W

Art.-nr.: 089294 W
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk (DKK 2,46 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie WypAll X80 Power Clean
Producentbetegnelse 8252
Emballage Pap
Farve hvid
Lag 1
Passer til holder / dispenser ingen
Antal 1
Servietter 180
Produkttype Klud
Længde 310 mm
Bredde 310 mm
Materiale Fiber
Egenskaber Fleksible næsebøjler
Egnet til Meget fastsiddende snavs; Olier; rengøringsarbejde; smuds
Brugsområde ru overflade
Emballage rulle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089294 W
EAN/GTIN 5033848044771
Producent/ansvarlig person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Betegnelse

Udførelse:

Plukkeboks med udtagning af enkelte klude. Bærbar, hygiejnisk og ideel til små arbejdsområder.

Beskrivelse:

  • Hver 2-i-1-æske med WypAll® X80 Power Clean™ kraftige rengøringsklude indeholder 1 rulle med central dispenser og 180 hvide rengøringsklude.
  • Specielt fremstillet til at fjerne metalspåner og snavs fra ru overflader som maskiner, værktøj og reservedele, og kan genbruges op til 20 gange.
  • WypAll® 2-i-1 midi-rulle-rengøringssystemet har både en løsning med central- og sidedispensering af flade klude, så de er let tilgængelige, når der er brug for dem. Den er også kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ stående aftørringsdispenser til industrielt brug (6154).
  • Let, ergonomisk og bærbart papdesign, vandafvisende for at beskytte mod vand, olie og fedt.
  • Det bæredygtige design muliggør en reduktion i forbruget på op til 15 % takket være den optimerede karakter af kludene og dispenserne. Det beskytter miljøet og reducerer forbrugsomkostningerne.

Leveringsomfang:

1 rulle x 180 hvide rengøringsklude.