X80 Power Clean™ universalios valymo šluostės Didelis ritinys dėžėje, Tipas: W

Prekės Nr.: 089294 W
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (0,35 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija WypAll X80 Power Clean
Gamintojo pavadinimas 8252
Pakuotė Dėžė
Spalva baltas
Sluoksniai 1
Tinka laikikliams / dalytuvams nėra
Skaičius 1
Lapeliai 180
Produkto rūšis Audinys
Ilgis 310 mm
Plotis 310 mm
Medžiaga Neaustinė medžiaga
Savybės daugkartinio naudojimo
Tinka Alyvos; Stipriems nešvarumams; purvas; valymo darbai
Paskirtis grubus paviršius
Pakuotės forma Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089294 W
EAN / GTIN 5033848044771
Gamintojas / atsakingas asmuo Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Germany, www.kimberly-clark.de

Aprašymas

Modelis:

Pakuotė su vienkartinėmis servetėlėmis. Nešiojama, higieniška ir idealiai tinka mažoms darbo vietoms.

Aprašymas:

  • Kiekvienoje WypAll® X80 Power Clean™ valymo šluosčių 2-in-1 dėžėje yra 1 ritinys su centriniu skyriumi ir 180 balti valymo šluostės, skirtos sudėtingiems valymo darbams.
  • Sukurtos specialiai metalo drožlių ir nešvarumų valymui nuo šiurkščių paviršių, tokių kaip mašinos, įrankiai ir atsarginės dalys, ir gali būti pakartotinai naudojamos iki 20 kartų.
  • WypAll® 2-in-1 Mid šluosčių valymo sistema siūlo tiek centrinį, tiek šoninį šluostės dozatorių, todėl prireikus jas galima naudoti bet kurioje padėtyje. Ji taip pat suderinamas su Kimberly-Clark Professional™ pramoniniu rankšluosčių dozatoriumi (6154).
  • Lengvas, ergonomiškas ir nešiojamas dėklas, atsparus vandeniui, skirtas apsaugoti nuo vandens, aliejaus ir riebalų.
  • Tvarus dizainas leidžia sumažinti sąnaudas iki 15 % dėl optimizuotos šluostės ir dozatorių konstrukcijos. Tai tausoja aplinką ir sumažina naudojimo išlaidas.

Tiekiama:

1 rulonas × 180 baltos valymo servetėlės.