• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Chiffons de nettoyage multi-usages X80 Power Clean™ Grand rouleau en boîte, Type: W

Réf.: 089294 W
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (0,35 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série WypAll X80 Power Clean
Référence fabricant 8252
Emballage Carton
Couleur blanc
Epaisseurs 1
Pour porte-rouleau/distributeur aucun
Nombre 1
Feuille détachable 180
Type de produit chiffon
Longueur 310 mm
Largeur 310 mm
Matériau Nylon
Caractéristiques Réutilisable
Pour Fortes salissures; Huiles; saletés; travaux de nettoyage
Domaine d’utilisation surfaces rugueuses
Conditionnement Rôle

Identification et classification

Référence article 089294 W
EAN / GTIN 5033848044771
Fabricant/personne responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

Boîte distributrice individuelle. Portable, hygiénique et idéale pour les petits espaces de travail.

Description:

  • Chaque boîte 2 en 1 de chiffons de nettoyage WypAll® X80 Power Clean™ pour tâches de nettoyage difficiles contient 1 rouleau à dévidage central et 180 chiffons de nettoyage blancs.
  • Ces chiffons sont spécialement conçus pour éliminer les copeaux métalliques et la saleté des surfaces rugueuses telles que les machines, les outils et les pièces de rechange, et sont réutilisables jusqu’à 20 fois.
  • Le système de nettoyage WypAll® 2 en 1 Midi-Roll offre une solution de distribution centrale et latérale de chiffons plats, de sorte qu’ils sont toujours immédiatement disponibles en cas de besoin. Il est également compatible avec le distributeur sur pied de chiffons industriels Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Conception en carton légère, ergonomique et portative, hydrofuge pour protéger de l’eau, de l’huile et de la graisse.
  • La conception à vocation durable permet une réduction de la consommation jusqu’à 15% grâce à l’optimisation des propriétés des chiffons et des distributeurs. Cela permet de préserver l’environnement et de réduire les coûts d’utilisation.

Livraison:

1 rouleau × 180 chiffons de nettoyage blancs.