Lavete de curățare multifuncționale Power Clean™ X80 Rolă mare în cutie, Tip: W

Cod articol.: 089294 W
Produs nou
Preț per 1 buc. (0,34 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie WypAll X80 Power Clean
Denumirea producătorului 8252
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea alb
Straturi 1
Recomandat pentru suport/dozator deloc
Număr 1
Desfaceri 180
Tip produs pânză
Lungime 310 mm
Lăţime 310 mm
Material Material abraziv
Caracteristici reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Lucrări de curățare; Murdărie; Murdărire puternică; Uleiuri
Domeniu de utilizare Suprafețe rugoase
Forma de ambalare Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 089294 W
EAN / GTIN 5033848044771
Producător/responsabil Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descriere

Execuţie:

Cutie dozator cu șervețele individuale. Portabil, igienic și ideal pentru spații de lucru mici.

Descriere:

  • Fiecare cutie 2 în 1 de lavete de curățare WypAll® X80 Power Clean™ pentru sarcini de curățare grele conține 1 rolă cu îndepărtare centrală și 180 lavete de curățare albe.
  • Dezvoltat special pentru a îndepărta așchiile metalice și murdăria de pe suprafețe rugoase, cum ar fi mașini, unelte și piese de schimb, și poate fi reutilizat de până la 20 de ori.
  • Sistemul de curățare midi cu role WypAll® 2 în 1 oferă atât o soluție de îndepărtare centrală, cât și una laterală pentru lavetel plate, astfel încât acestea să fie disponibile imediat când este nevoie. Este compatibilă cu suportul industrial pentru role de hârtie Kimberly-Clark Professional™ (6154).
  • Design de carton ușor, ergonomic și portabil, impermeabil pentru a proteja împotriva apei, uleiurilor și grăsimilor.
  • Designul orientat spre sustenabilitate permite o reducere a consumului cu până la 15% datorită naturii optimizate a șervețelelor și dozatoarelor. Astfel protejează mediul și reduce costurile de utilizare.

Livrare:

1 rolă × 180 lavete de curățare albe.