Dulap mobil pentru scule cu gamă completă de produse, 294 buc. pentru 8 sertare, Tip: 1

Cod articol.: 689002 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GridLine
Cu sertare da
Număr de sertare 8 buc.
Înălțimi frontale HfS 125 mm; 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Sertar blocare extragere da
Sertar capacitate portantă 40 kg
Cu mâner de împingere da
Cu perete perforat da
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Cu raft da
Număr de piese 294 buc.
Mobilitate +
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Echipat cu o gamă de scule da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 689002 1
EAN / GTIN 4069515066365
Număr producător 689002 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: + (mai degrabă pentru utilizarea staționară)
Dulap mobil pentru scule compact cod 914540 8 din seria GridLine, cu 8 sertare complet echipate, dotat cu un set de scule profesionale de înaltă calitate, format din 294 de piese. Gama de produse include, printre altele, chei fixe, cheie tubulară cu cap pătrat de 1/4, 3/8 și 1/2 inch, șurubelnițe, biți, portbiți, clești, ciocane, unelte de percuție, burghie HSS, scule de măsurare și alte scule complementare. Toate sculele sunt așezate în mod precis și clar în suporturi din spumă dură PE bicoloră, astfel încât fiecare piesă are locul său clar definit și piesele lipsă sunt ușor de identificat. Sistemul de deblocare centralizat din mâner permite deschiderea confortabilă și sigură a sertarelor. Pentru organizarea individuală, fiecare sertar de 75 mm este livrat cu o bară perforată de separare cod 951510 75, iar fiecare sertar de 125 mm este livrat cu o bară perforată de separare cod 951510 125. Suprafața de depozitare superioară poate fi înlocuită, la nevoie, cu blaturi de lucru alternative, de exemplu din bambus.

Livrare:

Dulap mobil de scule GARANT cu 8 sertare.

Spumă 1:
  • Cleşte universal, cromat: 1 buc. Cod 700940 180
  • Cleşte pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor: 1 buc. Cod 706001 250
  • Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, cromat: 1 buc. Cod 713040 200
  • Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat: 1 buc. Cod 713440 200
  • Cleşte de montaj, model lung, drept: 1 buc. Cod 713770 280
  • Cleşte de montaj, model lung, cotit la 45°: 1 buc. Cod 713780 280
  • Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat: 1 buc. Cod 723040 200
  • Foarfecă de lucru cu strat de acoperire din titan: 1 buc. Cod 769240 210
  • Cheie tip cleşte: 1 buc. Cod 813501 180
  • Cuțit de tăiat cu mâner din material din 2 componente, cu 3 lame de rupere: 1 buc. Cod 845020 18
  • Spumă: 1 buc. Cod 689004 7

Spumă 2:
  • Şurubelniţă electronică Wera pentru Torx®: câte 1 buc. cod 625770 ref. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15
  • Bit hexagonal de 1/4 inch: câte 1 buc. cod 631029 ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Bit hexagonal de 1/4 inch, lung: câte 1 buc. cod 631400 ref. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Stahlwille®: câte 1 buc. cod 631500 ref. E4; E5; E6; E8; E10
  • Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch: câte 1 buc. cod 631609 ref. 3,5; 5,5; 8
  • Bit şurubelniţă pentru Phillips, 1/4 inch: câte 1 buc. cod 631619 ref. 1; 2
  • Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inch scurt: câte 1 buc. cod 631709 ref. 3; 4; 5; 6; 8
  • Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt: câte 1 buc. cod 631809 ref. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
  • Clichet de precizie reversibil, 1/4 inch: 1 buc. Cod 632345 1/4
  • Prelungitor, 1/4 inch: câte 1 buc. cod 632429, ref. 50; 150
  • Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632829 146
  • Mâner tip T, 1/4 inch: 1 buc. Cod 633029 116
  • Articulaţie cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633529 1/4
  • Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Wera: câte 1 buc. cod 664600 ref. 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3
  • Şurubelniţă electronică pentru Phillips Wera: câte 1 buc. cod 668800 ref. 00; 0; 1
  • Set de biţi, 61 bucăți: 1 buc. Cod 676040
  • Mâner şurubelniţă pentru biţi 1/4 inch cu magnet: 1 buc. Cod 676602 30
  • Suport cu mâner tip T pentru biţi 1/4 inch cu magnet: 1 buc. Cod 676612 30
  • Piesă de conectare: 1 buc. Cod 676801
  • Adaptor cu coadă hexagonală 1/4 inch C 6,3: 1 buc. Cod 676950 4/4
  • Spumă: 1 buc. Cod 689004 3

Spumă 3:
  • Șurubelniță pentru Torx® interior: câte 1 buc. cod 625332, ref. TX6; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25
  • Şurubelniţă pentru fantă: câte 1 buc. cod 660032 ref. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5
  • Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, scurtă: 1 buc. Cod 664122 5,5
  • Tester de tensiune: 1 buc. Cod 665015 3
  • Aparat de magnetizare Wera: 1 buc. Cod 666451 1
  • Şurubelniţă pentru Phillips: câte 1 buc. cod 667702, ref. 00; 0; 1; 2; 3
  • Şurubelniţă pentru Pozidriv: câte 1 buc. cod 667712 dref. 1; 2
  • Șurubelniță pentru Phillips, scurtă: câte 1 buc. 667722 ref. 1; 2
  • Cutie de stocare pentru piese mici easyPick: 1 buc. cod 951251 3X4/1
  • Spumă: 1 buc. Cod 689004 2

Spumă 4:
  • Set burghie elicoidale HSS cu casetă, 19 bucăție: 1 buc. Cod 115120 1-10
  • Debavurator manual la 90°: 1 buc. Cod 150400 25
  • Daltă lată Rennsteig: câte 1 buc. cod 740500 ref. 150; 250
  • Daltă lată Rennsteig: 1 buc. Cod 740600 150
  • Dorn conic, model greu Rennsteig: 1 buc. Cod 745500 Ref. 3; 4
  • Dorn cilindric Rennsteig: câte 1 buc. cod 747000 ref. 2; 3; 4; 5; 6; 8
  • Punctator Rennsteig: 1 buc. Cod 749010
  • Ciocan de lăcătuşerie cu guler protector pentru coadă: 1 buc. Cod 750110 500
  • Baros cu guler protector pentru coadă: 1 buc. Cod 751010 1,25
  • Ciocan cu cap moale, cu capete ataşabile din nylon: 1 buc. Cod 754120 32
  • Răzuitor pentru elemente de etanşare Stahlwille: 1 buc. Cod 837800 23
  • Spumă: 1 buc. Cod 689004 8

Spumă 5:
  • Cheie fixă dublă: câte 1 buc. cod 610600 ref. 6X7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x18; 17x19; 22x24; 24x27; 30x32
  • Cheie fixă / inelară cu clichet: câte 1 buc. cod 614770 ref. 7; 8; 10; 11; 12;

Notă:

Alte sisteme de ordonare a sculelor în cărucioarele de atelier, găsiţi începând de la 952048. Expedierea dulapului mobil de scule echipat 689002 1 este posibilă doar în interiorul UE.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.