Şurubelniţă electronică pentru Phillips Kraftform Micro, Mărimea fantei în cruce: 00

Cod articol.: 668800 00
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
629 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2050 PH Micro
Execuție dreaptă
Recomandat pentru test de tensiune nein
Lungimea lamei 60 mm
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 97 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH00
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Diametrul lamei 2,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă mat cromat
Lungimea totală 157 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668800 00
EAN / GTIN 4013288031969
Număr producător 05118020001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.