Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită, ⌀ D al vârfurilor: 2mm

Cod articol.: 747000 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.203 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă/mâner
Fără mâner / coadă
Forma arborelui
8 laturi
Diametrul arborelui
10 mm
Lungimea totală
150 mm
Lungimea mandrinului
30 mm
Diametru vârf
2 mm
Material
Oţel crom-vanadiu călit la aer
Standard
DIN 6450 C; DIN 7255
Sigiliu de calitate și testare
Geprüfte Sicherheit
Cuprins
O singură parte
Tip produs
Dorn cilindric
Forma capului de impact
cilindric
Execuţia calotei de lovire
călit; călit
Suprafaţă
vopsit
Caracteristici
Fără așchii

Identificare și clasificare

Cod articol 747000 2
EAN / GTIN 4049002002786
Număr producător 450 002 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Standard:

DIN 6450.
Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Calitate normală din oţel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.