Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch, Lăţimea vârfului: 3,5mm

Cod articol: 631609 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea vârfului 3,5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ parte antrenantă 12,5 mm
Lungime 36 mm
Grosimea lamei 0,6 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631609 3,5
EAN / GTIN 4062406265137
Număr producător 631609 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.