Cleşte pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru, Lungimea totală: 180mm

Cod articol.: 706001 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
774 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 180 mm
Deschidere max. a 36 mm
Număr de opritoare cu reglare fină 19
Caracteristici Protecţie prindere; Reglare rapidă; Autofixare
Execuția obrajilor/gurii Crestat; Dințat
Suprafaţă Fosfatat cu mangan; polizat
Standard DIN ISO 8976
Culoarea albastru; negru
Forma fălcilor/gura curbată
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură imperial; metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Deschidere max. 1 1/2 inch
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 706001 180
EAN / GTIN 4062406238971
Număr producător 706001 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Posibilitate de ajustare fină cu opritor prin apăsarea unui cap arcuit. Bacuri de prindere crestate, dinţate și cu autofixare. Bacuri de prindere crestate, dinţate și cu autofixare. În plus, dinți contra-rotativi în partea din spate a fălcii pentru o prindere agresivă. Suprafaţă fosfatată cu mangan, bacuri rectificate. Mânere cu formă ergonomică cu protecţie antialunecare din plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.