Carrello per officina con assortimento completo, 294 pezzi per 8 cassetti, Tipo: 1

Codice art.: 689002 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GridLine
Con cassetti sì
Numero dei cassetti 8 pz.
Altezze frontali HfS 125 mm; 75 mm
Unità specifica del produttore G
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 16
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Lunghezza di estrazione (estrazione parziale/totale) 100 %
Arresto per l´estrazione dei cassetti si
Portata dei cassetti 40 kg
Con maniglia si
Con pannello forato sì
Passo per pannello forato Hoffmann si
Con ripiano sì
Numero pezzi 294 pz.
Mobilità +
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Dotato di assortimento di utensili sì
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 689002 1
EAN / GTIN 4069515066365
Codice del produttore 689002 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mobilità: + (più adatto all’uso stazionario)
Carrello per officina compatto n. art. 914540 8 della serie GridLine con 8 cassetti completamente attrezzati, dotato di utensili professionali di alta qualità da 294 pezzi. La gamma comprende, tra l’altro, chiavi, chiavi a bussola con attacco quadrato da 1/4, 3/8 e 1/2 pollice, giraviti, bit, portabit, pinze, martelli, utensili a percussione, punte HSS, strumenti di misura e altri utensili complementari. Tutti gli utensili sono disposti in modo preciso e ordinato in inserti bicolori in schiuma rigida PE, in modo che ogni pezzo abbia il suo posto ben definito e quelli mancanti siano chiaramente riconoscibili. Il sistema di sblocco centrale nel maniglione consente un’apertura dei cassetti comoda e sicura. Per l’organizzazione personalizzata, ogni cassetto da 75 mm viene fornito con una barra divisoria n. art. 951510 75, mentre ogni cassetto da 125 mm viene fornito con una barra divisoria n. art. 951510 125. Se necessario, il ripiano superiore può essere sostituito in modo flessibile con piani di lavoro alternativi, ad esempio in bambù.

Fornitura:

Carrello per officina GARANT con 8 cassetti.

Espanso 1:
  • Pinza universale, esecuzione cromata: 1 pz. n. art. 700940 180
  • Pinza regolabile con microregolazione a scatto: 1 pz. n. art. 706001 250
  • Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata: 1 pz. n. art. 713040 200
  • Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata: 1 pz. n. art. 713440 200
  • Pinza di montaggio, esecuzione lunga, diritta: 1 pz. n. art. 713770 280
  • Pinza di montaggio, esecuzione lunga, angolazione a 45°: 1 pz. n. art. 713780 280
  • Tronchese a tagliente laterale rinforzato, esecuzione cromata: 1 pz. n. art. 723040 200
  • Forbici da lavoro con rivestimento in titanio: 1 pz. n. art. 769240 210
  • Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813501 180
  • Cutter con impugnatura bicomponente, con 3 lame a spezzare: 1 pz. n. art. 845020 18
  • Espanso: 1 pz. n. art. 689004 7

Espanso 2:
  • Giraviti elettronico Wera per viti con impronta Torx®: cad. 1 pz. n. art. 625770 Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15
  • Inserto per chiave a bussola esagonale, 1/4 di pollice: cad. 1 pz. 631029 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Inserto per chiave a bussola esagonale lungo, 1/4 di pollice, lungo: cad. 1 pz. n. art. 631400 Dim. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Inserto per chiave a bussola Stahlwille® per Torx® esterno, 1/4 di pollice: cad. 1 pz. n. art. 631500 Dim. E4; E5; E6; E8; E10
  • Inserto per giraviti per viti con intaglio, 1/4 di pollice: cad. 1 pz. n. art. 631609 Dim. 3,5; 5,5, 8
  • Inserto per giraviti per viti con impronta a croce Phillips, 1/4 di pollice: cad. 1 pz. n. art. 631619 Dim. 1; 2
  • Inserto per giraviti esagonale, 1/4 di pollice: cad. 1 pz. n. art. 631709 Dim. 3; 4; 5; 6; 8
  • Inserto per giraviti per viti Torx®interno, 1/4 di pollice: cad. 1 pz. n. art. 631809 Dim. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
  • Cricchetto reversibile con dentatura fine, 1/4 di pollice: 1 pz. n. art. 632345 1/4
  • Prolunga, 1/4 di pollice: cad. 1 pz. n. art. 632429 Dim. 50; 150
  • Impugnatura, 1/4 di pollice: 1 pz. n. art. 632829 146
  • Impugnatura a t, 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633029 116
  • Snodo cardanico, 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633529 1/4
  • Giraviti elettronico Wera per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 664600 Dim. 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3
  • Giraviti elettronico Wera per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668800 Dim. 00; 0; 1
  • Set di bit da 61 pezzi: 1 pz. n. art. 676040
  • Giraviti portainserti per bit da 1/4 di pollice con magnete: 1 pz. n. art. 676602 30
  • Impugnatura a T per bit da 1/4 di pollice con magnete: 1 pz. n. art. 676612 30
  • Raccordo: 1 pz. n. art. 676801
  • Adattatore con attacco esagonale C 6,3 da 1/4 di pollice: 1 pz. n. art. 676950 4/4
  • Espanso: 1 pz. n. art. 689004 3

Espanso 3:
  • Giraviti per Torx® interno: cad. 1 pz. n. art. 625332 Dim. TX6; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25
  • Giraviti per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660032 Dim. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5
  • Giraviti per viti con intaglio, corto: 1 pz. n. art. 664122 5,5
  • Cercafase bipolari: 1 pz. n. art. 665015 3
  • Magnetizzatore Wera: 1 pz. n. art. 666451 1
  • Giraviti per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667702, Dim. 00; 0; 1; 2; 3
  • Giraviti per viti con impronta a croce forma Z: cad. 1 pz. n. art. 667712 Dim. 1; 2
  • Giraviti per viti con impronta a croce Phillips, corto: cad. 1 pz. 667722 Dim. 1; 2
  • Vaschette per minuteria easyPick: 1 pz. n. art. 951251 3X4/1
  • Espanso: 1 pz. n. art. 689004 2

Espanso 4:
  • Set di punte elicoidali HSS con cassetta, 19 pezzi: 1 pz. n. art. 115120 1-10
  • Sbavatore a mano a 90°: 1 pz. n. art. 150400 25
  • Scalpello a tagliente dritto Rennsteig: cad. 1 pz. n. art. 740500 Dim. 150; 250
  • Scalpello a croce Rennsteig: 1 pz. n. art. 740600 150
  • Punteruolo Rennsteig: 1 pz. n. art. 745500 Dim. 3; 4
  • Cacciaspine Rennsteig: cad. 1 pz. n. art. 747000 Dim. 2; 3; 4; 5; 6; 8
  • Bulino Rennsteig: 1 pz. n. art. 749010
  • Martello per meccanica con colletto salvamanico: 1 pz. n. art. 750110 500
  • Mazzetta con colletto salvamanico: 1 pz. n. art. 751010 1,25
  • Mazza con inserti in nylon: 1 pz. n. art. 754120 32
  • Raschietto per guarnizioni Stahlwille: 1 pz. n. art. 837800 23
  • Espanso: 1 pz. n. art. 689004 8

Espanso 5:
  • Chiave a forchetta doppia: cad. 1 pz. n. art. 610600 Dim. 6X7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x18; 17x19; 22x24; 24x27; 30x32
  • Chiave a forchetta / chiave a cricchetto: cad. 1 pz. n. art. 614770 Dim. 7; 8; 10; 11; 12;

Nota:

Per altri sistemi modulari portautensili per il carrello per officina vedi a partire da n. art. 952048. La spedizione del carrello per officina equipaggiato n. art. 689002 1 può essere effettuata solo all’interno dell’UE.
Ogni assortimento è contrassegnato da un livello di mobilità (da ideale per l’uso mobile a più adatto all’uso fisso), che indica in che misura la gamma è più adatta alle applicazioni mobili o alla postazione di lavoro fissa.

Download & documenti