• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen mit Vollsortiment, 294-teilig für 8 Schubladen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 689002 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau
Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau
Oberplatte; Schubladenfronten
Serie
GridLine
Farbe
grau; silber
mit Schubladen
ja
Anzahl Schubladen
8 St.
Front-Höhen HfS
125 mm; 75 mm
Herstellerspezifische Einheit
G
Schubladen Nutzbreite in G
20
Schubladen Nutztiefe in G
16
Schubladen Nutzfläche in G
20×16
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug)
100 %
Schubladenauszugsperre
ja
Schubladen Tragfähigkeit
40 kg
mit Lochwand
ja
Loch-Breite
9 mm
Loch-Höhe
9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster
ja
mit Ablage
ja
mit Tür
nein
Anzahl Teile
294 St.
Mobilität
+: eher für stationären Einsatz geeignet
Rollenart
Lenkrolle
Anzahl Räder/Rollen gesamt
4 St.
Einsatzbereich
Werkstattwagen
Produktart
Werkstattwagen
mit Werkzeugsortiment bestückt
ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden
ja
fahrbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 689002 1
EAN / GTIN 4069515066365
Herstellernummer 689002 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: + (eher für stationären Einsatz geeignet)
Kompakter Werkstattwagen Nr. 914540 8 der GridLine-Serie mit 8 vollständig bestückten Schubladen, ausgestattet mit hochwertigem 294-teiligen Profi-Werkzeug. Das Sortiment umfasst unter anderem Schraubenschlüssel, Steckschlüssel mit Vierkant 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll, Schraubendreher, Bits, Bithalter, Zangen, Hämmer, Schlagwerkzeuge, HSS Bohrer, Messwerkzeuge sowie weitere Ergänzungswerkzeuge. Alle Werkzeuge liegen präzise und übersichtlich in zweifarbigen PE-Hartschaumeinsätzen, sodass jedes Teil seinen klar definierten Platz hat und fehlende Teile klar erkennbar sind. Die zentrale Entriegelung in der Griffleiste ermöglicht ein komfortables und sicheres Öffnen der Schubladen. Für die individuelle Organisation werden je 75-mm-Schublade eine Schlitztrennleiste Nr. 951510 75, und je 125-mm-Schublade eine Schlitztrennleiste Nr. 951510 125, mitgeliefert. Die obere Ablagefläche kann bei Bedarf flexibel gegen alternative Arbeitsplatten – beispielsweise aus Bambus – ausgetauscht werden.

Lieferumfang:

GARANT Werkstattwagen mit 8 Schubladen.

Schaum 1:
  • Kombizange, verchromt: 1 St. Nr. 700940 180
  • Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung: 1 St. Nr. 706001 250
  • Flachrundzange gerade, verchromt: 1 St. Nr. 713040 200
  • Flachrundzange abgewinkelt, verchromt: 1 St. Nr. 713440 200
  • Montierzange, lange Ausführung, gerade: 1 St. Nr. 713770 280
  • Montierzange, lange Ausführung, 45° abgewinkelt: 1 St. Nr. 713780 280
  • Kraft-Seitenschneider, verchromt: 1 St. Nr. 723040 200
  • Arbeitsschere mit Titan-Beschichtung: 1 St. Nr. 769240 210
  • Zangenschlüssel: 1 St. Nr. 813501 180
  • Cuttermesser mit 2K-Griff, mit 3 Abbrechklingen: 1 St. Nr. 845020 18
  • Schaum: 1 St. Nr. 689004 7

Schaum 2:
  • Wera Elektronik-Schraubendreher für Torx®: je 1 St. Nr. 625770 Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15
  • 6-kant-Steckschlüsseleinsatz, 1/4 Zoll: je 1 St. Nr. 631029 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • 6-kant-Steckschlüsseleinsatz lang, 1/4 Zoll lang: je 1 St. Nr. 631400 Gr. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
  • Stahlwille® Steckschlüssel-Einsatz für Außen-Torx®, 1/4 Zoll: je 1 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6; E8; E10
  • Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll: je 1 St. Nr. 631609 Gr. 3,5; 5,5; 8
  • Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll: je 1 St. Nr. 631619 Gr. 1; 2
  • 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll: je 1 St. Nr. 631709 Gr. 3; 4; 5; 6; 8
  • Schraubendreher-Einsatz für Innen-Torx®, 1/4 Zoll: je 1 St. Nr. 631809 Gr. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
  • Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 632345 1/4
  • Verlängerung, 1/4 Zoll: je 1 St. Nr. 632429 Gr. 50; 150
  • Steckgriff, 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 632829 146
  • Quergriff, 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 633029 116
  • Kardangelenk, 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 633529 1/4
  • Wera Elektronik-Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 664600 Gr. 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3
  • Wera Elektronik-Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 668800 Gr. 00; 0; 1
  • Bits-Sortiment, 61-teilig: 1 St. Nr. 676040
  • Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet: 1 St. Nr. 676602 30
  • Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet: 1 St. Nr. 676612 30
  • Verbindungsstück: 1 St. Nr. 676801
  • Adapter mit 1/4 Zoll C 6,3 6-kant-Schaft: 1 St. Nr. 676950 4/4
  • Schaum: 1 St. Nr. 689004 3

Schaum 3:
  • Schraubendreher für Innen-Torx®: je 1 St. Nr. 625332 Gr. TX6; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25
  • Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 660032 Gr. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5
  • Schraubendreher für Schlitz, kurz: 1 St. Nr. 664122 5,5
  • Spannungsprüfer: 1 St. Nr. 665015 3
  • Wera Magnetisiergerät: 1 St. Nr. 666451 1
  • Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 667702 Gr. 00; 0; 1; 2; 3
  • Schraubendreher für Pozidriv: je 1 St. Nr. 667712 Gr. 1; 2
  • Schraubendreher für Phillips, kurz: je 1 St. 667722 Gr. 1; 2
  • easyPick Kleinteilebehälter: 1 St. Nr. 951251 3X4/1
  • Schaum: 1 St. Nr. 689004 2

Schaum 4:
  • Spiralbohrer-Satz HSS mit Kassette, 19teilig: 1 St. Nr. 115120 1-10
  • Hand-Entgrater 90°: 1 St. Nr. 150400 25
  • Rennsteig Flachmeißel: je 1 St. Nr. 740500 Gr. 150; 250
  • Rennsteig Kreuzmeißel: 1 St. Nr. 740600 150
  • Rennsteig Durchschläger: 1 St. Nr. 745500 Gr. 3; 4
  • Rennsteig Splintentreiber: je 1 St. Nr. 747000 Gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8
  • Rennsteig Körner: 1 St. Nr. 749010
  • Schlosserhammer mit Stielschutzkragen: 1 St. Nr. 750110 500
  • Fäustel mit Stielschutzkragen: 1 St. Nr. 751010 1,25
  • Schonhammer mit Nylon-Einsätzen: 1 St. Nr. 754120 32
  • Stahlwille Dichtungsschaber: 1 St. Nr. 837800 23
  • Schaum: 1 St. Nr. 689004 8

Schaum 5:
  • Doppelmaulschlüssel: je 1 St. Nr. 610600 Gr. 6X7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x18; 17x19; 22x24; 24x27; 30x32
  • Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel: je 1 St. Nr. 614770 Gr. 7; 8; 10; 11; 12;

Hinweis:

Weitere Werkzeug-Ordnungssysteme für den Werkstattwagen finden Sie ab Nr. 952048. Der Versand des bestücken Werkstattwagens 689002 1 ist nur innerhalb der EU möglich.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit