• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de scule de măsurare, Număr de scule: 7

Cod articol.: 952048 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 7 buc.
Înălţimea totală 100 mm
Lăţime totală 150 mm
Lungimea totală 600 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 150 mm
Adâncime spumă T 600 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 6
Adâncime în G 24
Spumă material Polietilenă (PE)
Spumă densitate 45
Greutate totală 1,083 kg
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Gama de instrumente de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054
Număr producător 952048 7
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952048: 1 buc.
HOLEX Şubler vernier Cod 410200 Ref. 150: 1 buc.
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 150×100: 1 buc.
HOLEX Ac de trasat din carbură Cod 458800: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată din oţel Cod 461805 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
WIHA Metru de tâmplărie Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.
HOLEX Nivelă cu bulă, din aluminiu Cod 467435 Ref. 400: 1 buc.