Răzuitor pentru elemente de etanşare, Lăţimea vârfului: 23mm

Cod articol.: 837800 23
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
486 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Variantă Răzuitor pentru elemente de etanşare
Lățime lamă 23 mm
Lungimea totală L 265 mm
Material oţel pentru scule
Nuanță, verde Verde semnal
partea descrisă, Verde semnal Griff
Culoarea verde; negru
Lamă cu poziţie de depozitare multiplă nu
Formă lamă Dreaptă
Utilizarea poate fi modificată nu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Răzuitor
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 837800 23
EAN / GTIN 4018754043330
Număr producător 72033101
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Lamă în trepte pentru reascuţiri multiple. Mâner din plastic rezistent la şoc.